- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 水道・空調配管用工具
- パイプレンチ 900mmのおすすめ人気ランキング
パイプレンチ 900mmのおすすめ人気ランキング
2026/03/22更新111件の「パイプレンチ 900mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプレンチ 1200」、「パイプレンチ 傷つけない」、「工具 パイレン」などの商品も取り扱っております。
エスコ品番
EA546H-900
材質
鍛造鉄製
全長(mm)
900
質量(g)
8700
寸法D(mm)
37
寸法E(mm)
60
寸法B(mm)
44
寸法C(mm)
32.5
1個
¥38,800
税込¥42,680
翌日出荷
被覆管専用のパイプレンチです。非常に細かい歯で、よりキズを付けにくくします。
用途被覆管の締め付け、取り外し作業に。
RoHS指令(10物質対応)
対応
ハードワークにも適合する完全プロ仕様。
アルミフレームで軽くて丈夫です。
強化した刃先はしっかり食い付き高耐久です。
便利なパイプ呼び径目盛表示付です。
用途各種配管の締め・緩め作業に。
2つのあごに設けられた歯が二方向からパイプに食い込むことでしっかりと筒状のパイプをくわえ込むことができます。
用途水道管・ガス管など、パイプ類に継手を付け外しする際に。
材質
ヘッド:炭素鋼、本体:鋳鉄
2つのあごに設けられた歯が二方向からパイプに食い込むことでしっかりと筒状のパイプをくわえ込むことができます。
アルミ製で軽いので作業が楽です。
用途水道管・ガス管など、パイプ類に継手を付け外しする際に。
材質
ヘッド:炭素鋼、本体:アルミ
表面処理
エポキシ系焼付塗装
本体フレームとも完全熱処理してあり、全て鍛造品で強く、確実に喰い付きます。
上アゴは特別に使用しやすい薄型設計です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体・上あごは、鍛造製で高耐久性・高品質です。強度は、JIS H級をクリアしています。
用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
材質
特殊鋼
アルミ鍛造に最適な熱処理、強度、耐久性も更にアップ。強さはJIS強力級の各サイズに相当。アルミ鍛造本体により従来品比較で30%軽量化。
用途亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付けに最適。
材質(本体)
アルミニウム合金
強さはJIS普通級を保証。
用途亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付けに最適。
上アゴは一般のパイプレンチよりも長くし、1サイズ上のパイプレンチと同等の太いパイプをくわえることができます。使いやすい目盛表示付(継手:エルボー・ソケット・チーズの外径)で作業もスムーズです。
被覆管、白管兼用タイプのパイプレンチです。細かい歯でキズをつけにくくします。
用途パイプの締め付け、取り外し作業に。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥13,500
税込¥14,850
翌日出荷
被覆管、白管兼用タイプのパイプレンチです。細かい歯でキズをつけにくくします。
用途パイプの締め付け、取り外し作業に。
本体は高力アルミ合金製により軽量かつ耐久性を強化しました。歯のピッチが小さく被覆管を傷つけにくいです。
用途ポリ・塩ビ系被覆鋼管などの締め付け、解体作業に。
頑強ハウジングと人間工学に基づく握りやすIビーム構造ハンドルは、余分な重量を排除した理想の作業効率。完全浮動のフックジョーはスプリングにより自在にスライドし、つかみ、開放スムーズ。ジョーは交換可能、高合金鋼製の刃は耐久性抜群。調整ナットは滑らかに回転し、フックジョーをスムーズに移動させると共に、軸部の汚れを自動的に除去。ユニークな設計で高強度を誇るヒールジョー取付部
エスコ品番
EA546RS-48
材質
鍛造鉄製
全長(mm)
1200
質量(kg)
15.6
外径(inch[mm])
6(パイプ)
1個
¥136,300
税込¥149,930
翌日出荷
強度・耐久性・作業性が高い、トライモ型の強力型パイプレンチです。
用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。